オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24167867
品番
K-HSH3E
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
新冷媒対応。
最高使用圧力(MPa)
4.8
種別
3
外径(mm)
(保温材)51
外径×厚さ(mm) 銅管
9.52×0.8
適合
(質別)0
コイル長(m)
20
保温材厚(mm)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。