20t被覆銅管 高断熱シングルコイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24167876 品番 K-HSH4E
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

新冷媒対応。

最高使用圧力(MPa)4.3 種別2 外径(mm)(保温材)54 外径×厚さ(mm) 銅管12.70×0.8 適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする