20t被覆銅管 高断熱シングルコイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24167885 品番 K-HSH5E
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新冷媒対応。

最高使用圧力(MPa)4.3 種別2 外径(mm)(保温材)58 外径×厚さ(mm) 銅管15.88×1.0 適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする