ファイバリア防火区画貫通部材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24167937 品番 K-JAPK150
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。

付属品金属キャップ×1組、熱膨張パテ×6枚、中空壁用固定金具×2個、せっこうボード用ビス(M5×40mm)×4本、コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)×2本、工法表示ラベル×1枚、据付説明書 寸法C(mm)215 寸法B(Φmm)160 寸法A(Φmm)200 穴径(mm)150(Φ160以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする