※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2331
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24168315
品番
VXE2331-00-6G1
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(6) 12 DC
リード線取出方法
(G) グロメット
流体
1
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード