※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2341Z
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24168516
品番
VXE2341Z-00-5G1
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(G) グロメット
流体
1
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード