※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 継手(N) NPTめねじ 注文コード24168814 品番XSA1-11N-5G2
参考基準価格(税別)¥23,540 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧・継手など55種類から選べます 他の種類を見る

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg

電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット オリフィス径(Φmm)(1) Φ2 継手(N) NPTめねじ バルブサイズ(1) サイズ1 リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ 継手口径(1) 1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする