※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 継手VCR用 継手口径1/4B 注文コード24169557 品番XSA2-22V-5G-A
参考基準価格(税別)¥27,670 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電圧・継手・継手口径など47種類から選べます 他の種類を見る

メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上

電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット 電気オプションなし オリフィス径(Φmm)3 継手VCR用 CE-対応品- 継手口径1/4B ソレノイドサイズ2 スペーサスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする