※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
継手
VCR用
継手口径
1/4B
注文コード
24169733
品番
XSA2-32V-5G-A
参考基準価格(税別)
¥27,670
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・継手・継手口径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上
電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット
電気オプション
なし
オリフィス径(Φmm)
4.5
継手
VCR用
CE-対応品
-
継手口径
1/4B
ソレノイド
サイズ2
スペーサ
スペーサ付