※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5) DC24
継手(P) Rcめねじ
継手口径(3) 3/8
注文コード24169986
品番XSA3-33P-5D2
参考基準価格(税別)¥27,280
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品は電圧・継手・継手口径など47種類から選べます
他の種類を見る
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg