※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 継手スウェージロック用 継手口径3/8B 注文コード24170205 品番XSA3-43S-6TS
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は電圧・継手・継手口径など47種類から選べます 他の種類を見る

メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上

電圧(V)DC12 リード線取出方法ターミナル 電気オプションサージキラー付 オリフィス径(Φmm)6 継手スウェージロック用 CE-対応品- 継手口径3/8B ソレノイドサイズ3 スペーサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする