※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
継手
VCR用
継手口径
3/8B
注文コード
24170266
品番
XSA3-43V-5GS-A
参考基準価格(税別)
¥31,130
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・継手・継手口径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上
電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット
電気オプション
サージキラー付
オリフィス径(Φmm)
6
継手
VCR用
CE-対応品
-
継手口径
3/8B
ソレノイド
サイズ3
スペーサ
スペーサ付