※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法M形プラグコネクタ 連数4ユニット(4連) 注文コード24170336 品番VQD1000-VC-04-5M-Q
参考基準価格(税別)¥65,620 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はリード線取出方法・連数など17種類から選べます 他の種類を見る

0603チップ対応
応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱
真空・正圧の切換タイミングの調整不要
破壊エアの絞り回路不要
サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離

リード線取出方法M形プラグコネクタ 電圧(V)DC24 連数4ユニット(4連) 弁形式N.C.仕様 CE-対応品CE対応品 ブランキング数ブランキングなし 破壊エアタンク容積cm30.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする