曜日別特売
VQD1000-VC-04-5MO 真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ SMC 24170345

※サンプル画像 (並んでいる電磁弁のうちのひとつですが、掲載するかどうかのご判断お任せします)

真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法M形プラグコネクタなし連数4ユニット(4連)注文コード24170345品番VQD1000-VC-04-5MO
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

0603チップ対応
応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱
真空・正圧の切換タイミングの調整不要
破壊エアの絞り回路不要
サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離

リード線取出方法M形プラグコネクタなし電圧(V)DC24連数4ユニット(4連)弁形式N.C.仕様CE-対応品-ブランキング数ブランキングなし破壊エアタンク容積cm30.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする