※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24170467 品番ZH05DLA-01-01-01N
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし SUP・ポート接続口径Rc1/8めねじ 到達真空圧力-48kPa(ZH05〜13D□A);-66kPa(ZH15〜20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa EXH・ポートRc1/8めねじ ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.5 VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする