※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
注文コード
24171273
品番
ZM051H-A5G-E55
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ
(A) 供給弁付 (N.O.)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
真空ポート
(-) 側面、下面取出
CADデータダウンロード