※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
注文コード
24171456
品番
ZM051HT-K5LOZ-E15
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
真空スイッチ
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(T) NPTF
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
CADデータダウンロード