ZM051SH-K5LO-L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH SMC 24171499

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) 注文コード24171499 品番ZM051SH-K5LO-L
参考基準価格(税別)¥20,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はリード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) 真空スイッチ(-) スイッチなし 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする