リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5