ZM051SH-Q5 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH SMC 24171517

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし 注文コード24171517 品番ZM051SH-Q5
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はリード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし 真空スイッチ(-) スイッチなし 供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(05) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする