真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(05) 0.5