ZM053H-A5H-E14 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053H SMC 24171587

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) 注文コード24171587 品番ZM053H-A5H-E14
参考基準価格(税別)¥30,030 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はリード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(05) 0.5 リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.) 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 真空ポート(-) 側面、下面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする