ZM053H-K5LZ-E55CL-L-Q 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053H SMC 24171605

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m 注文コード24171605 品番ZM053H-K5LZ-E55CL-L-Q
参考基準価格(税別)¥36,740 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はリード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(05) 0.5 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 CE-対応品(Q) CE対応 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 真空ポート(-) 側面、下面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする