ZM055AH-K5L-L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055AH SMC 24171648

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055AH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24171648 品番 ZM055AH-K5L-L
参考基準価格(税別)¥21,070 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(05) 0.5 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(-) スイッチなし 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 真空ポート(A) 側面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする