※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 注文コード24171736 品番ZM071AH-K5LOZ-E14CN-L
参考基準価格(税別)¥35,260 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・供給弁・破壊弁の組合わせなど9種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CN) コネクタ付リード線Ass'yなし (ZSE1) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする