※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 注文コード24171788 品番ZM071AM-Q5
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ランプ・サージ電圧保護回路なし 真空スイッチ(-) スイッチなし 供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする