※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 注文コード24171824 品番ZM071H-B5LZ-M15L
参考基準価格(税別)¥37,510 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07) 0.7 ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 真空ポート(-) 側面、下面取出 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 ねじの種類(-) Rc 供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(M15) 1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点 (DC10〜26V) (ZSM1) (L) グロメット、リード線3m (ZSM1) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし マニュアルノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10〜26V)(ZSM1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする