ZM071M-K5G-L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M SMC 24172068

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用) 注文コード24172068 品番ZM071M-K5G-L
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はリード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用) ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(-) スイッチなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする