リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
真空スイッチ(-) スイッチなし
マニュアルロック式(ドライバ操作形)
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナット付