ZM071SAH-K5LN-E55CL-Q 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SAH SMC 24172156

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SAH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24172156 品番 ZM071SAH-K5LN-E55CL-Q
参考基準価格(税別)¥35,150 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用) ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1) 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1) 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1) ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする