リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
真空スイッチ(E19) 1点出力/アナログ付/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)
真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、200°設定(ZSE1)
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし