リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(-) スイッチなし
マニュアルノンロックプッシュ式
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.)
電磁弁定格電圧(V)(6) DC12
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし