リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
マニュアルノンロックプッシュ式
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし