ZM072MT 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM072MT SMC 24172305

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM072MT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24172305 品番ZM072MT
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし) ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路なし 真空スイッチ(-) スイッチなし 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする