供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
真空スイッチ(-) スイッチなし
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(T) NPTF
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(07) 0.7
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし