ZM073M-Q5-E14CL 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073M SMC 24172418

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24172418 品番ZM073M-Q5-E14CL
参考基準価格(税別)¥27,170 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8 電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする