リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8
電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし