※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(-) エアオペレート/バルブなし
注文コード
24173197
品番
ZM101M-Q5-E55CN-L
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
リード線取出方法
(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CN) コネクタ付リード線Ass'yなし (ZSE1)
標準供給圧力(MPa)
(M) 0.35
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8
電磁弁定格電圧(V)
(-) エアオペレート/バルブなし
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(L) ロックナット付
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(-) 側面、下面取出
真空スイッチリード線取出方法
コネクタ付リード線Assyなし
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
破壊流量調整ニードル
ロックナット付
CADデータダウンロード