リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.)
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし