曜日別特売
ZM101SAHF-K5LO-E55CN-Q 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAHF SMC 24173328

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAHF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24173328品番ZM101SAHF-K5LO-E55CN-Q
参考基準価格(税別)¥34,430販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CN) コネクタ付リード線Ass'yなし (ZSE1)供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法コネクタ付リード線Assyなしオーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする