供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
CE-対応品(Q) CE対応
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし