真空スイッチ(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式(2) 単体:標準サイレンサ付 (バルブなし)
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし
電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(10) 1.0
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし