※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)
注文コード
24173565
品番
ZM103H-A5LN
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)
ボディ型式
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(A) 供給弁付 (N.O.)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(-) 側面、下面取出
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
CADデータダウンロード