ZM105AH-B5HZB-E14 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105AH SMC 24173818

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105AH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24173818 品番 ZM105AH-B5HZB-E14
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付 リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルロック式(ドライバ操作形) 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする