ZM105H-K5LB-E14-X107 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H SMC 24173854

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24173854 品番ZM105H-K5LB-E14-X107
参考基準価格(税別)¥34,210 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし マニュアルロック式(ドライバ操作形) 仕様(-X107) ダブルチェック弁/マニホールド用 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(10) 1.0 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様ダブルチェック弁/マニホールド用 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする