リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.)
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし