リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし (DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類(-) Rc
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)