ノズル径(Φmm)(13) 1.3
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
真空ポート(-) 側面、下面取出
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
ねじの種類(-) Rc
供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
真空スイッチ(-) スイッチなし
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
マニュアルロック式(ドライバ操作形)
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし