ZM131SH-J1LZ-E19C 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SH SMC 24174913

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 注文コード24174913 品番ZM131SH-J1LZ-E19C
参考基準価格(税別)¥34,380 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電磁弁定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(13) 1.3 ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 真空ポート(-) 側面、下面取出 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 ねじの種類(-) Rc 供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.) 電磁弁定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E19) 1点出力/アナログ付/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1) マニュアルノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、200°設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする