ZM133AM-K5HZB-L-X107 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AM SMC 24175157

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) 注文コード24175157 品番ZM133AM-K5HZB-L-X107
参考基準価格(税別)¥22,390 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はリード線取出方法・供給弁・破壊弁の組合わせなど4種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 真空スイッチ(-) スイッチなし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 仕様(-X107) ダブルチェック弁/マニホールド用 ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルロック式(ドライバ操作形) 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様ダブルチェック弁/マニホールド用 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする